ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
ホースリールのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89633327
品番
HSA-0N-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製で頑丈なホースリールです。
巻く時便利なホースガイド付です。
本体はサビにくい粉体塗装です。
二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
長さ(m)
巻取長さ:20
適合ホース内径×外径(Φmm)
15×20
トラスコ品番
453-8021
材質
フレーム・ドラム:スチール(SPC)
幅(mm)
352
質量(kg)
4.2
色
グリーン
高さ(mm)
405
奥行(mm)
429
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89633327
HSA-0N-G
89753587
HSA-0N-G
ホースリール(リールのみ)
ハタヤリミテッド
1台
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更になりました