896379 フラップディスク プレミアムタイプ TYROLIT 89633416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップディスク プレミアムタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度120
羽根枚数102
トラスコ品番836-7707
内容量1セット(10枚)注文コード89633416品番896379
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鉄、ステンレス兼用で、合金、アルミニウムにも使用できます。
チロル社独自の最適な結合による砥粒により、効率的な作業を実現します。
砥粒に冷却材が含まれており摩擦による焼きつけの可能性を低めます。

用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。粒度120外径(mm)125穴径(mm)22.23トラスコ品番836-7707質量(g)91仕様★★★プレミアムタイプ(難削材に対しても極めて高いパフォーマンスを発揮)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根枚数102最高周速度80m/s(4800m/min)羽根の長さ(mm)182018年トラスコ掲載ページ5 0922
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする