Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(充電工具)
Panasonic(パナソニック)の 充電式インパクトレンチ
14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89633451
品番
EZ75A3X-H
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
締付け能力
(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)
万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)
ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本
電圧(V)
14.4/18
バッテリー容量(Ah)
本体
最大締付トルク(N・m)
205
締付能力(普通ボルト)
M6〜M16
締付能力(高力ボルト)
M6〜M12
長さ(mm)
155
幅(mm)
61
高さ(mm)
191
差込角(sq.)
12.7
適合バッテリー
EZ9L54
トラスコ品番
467-9911
質量(kg)
0.98
色
グレー
タイプ
本体のみ
回転数(min
-1
[r.p.m])
強モード:0〜2300、中モード:0〜1400、弱モード:0〜1000
モーター
ブラシレスモーター
先端形状
ピンタイプ/リテーナリング
チャック(mm)
□12.7(ピンタイプ)
防塵防水性能
IP56
締付ボルト(本数)
【高力ボルト】約400本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約240本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約320本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah、【普通ボルト】約1150本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/5.0Ah ・約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)18V/3.0Ah ・約730本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)(2秒締め)14.4V/5.0Ah
打撃数(min
-1
)
強モード:0〜3500、中モード:0〜2800、弱モード:0〜2000
振動3軸合成値(m/s
2
)
17
1充電当たりの作業量
【高力ボルトM12×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約400本・(18V/3.0Ah)約240本・(14.4V/5.0Ah)約320本【普通ボルトM16×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1150本・(18V/3.0Ah)約680本・(14.4V/5.0Ah)約730本【普通ボルトM14×25mm・板厚10mm】(8V/5.0Ah)約1230本・(18V/3.0Ah)約740本・(14.4V/5.0Ah)約1050本