曜日別特売
735MA-CLB100 740MA 静シリーズ ハンマーキャスター 89633521

740MA 静シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストッパー回転ストッパー付注文コード89633521品番735MA-CLB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
ショッピングカートのキャスターに。
車輪径(Φmm)100ねじ径M12×1.75軸長(mm)20取付高(mm)126材質(車輪)PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入トラスコ品番444-4558形状ねじ込み式、自在式(ストッパー付)材質/仕上(本体)樹脂、(ねじ部)三価クロム化成処理、(車輪)PPホイールエラストマー巻車輪 ラジアルボールベアリング入り質量(g)373車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)20特性静音キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89633573
2019-09-13
用途: 台車の古いキャスターの交換に
建設業・工事業

最初のキャスターより、とても静かなキャスターで満足です。寸法と同等品を探すのに少し時間がかかりました。納得の商品です。

対象商品 : 89633546
2019-06-03
用途: 買い物カート用キャスター
サービス業

スパー備え付け買い物用カートと同様なキャスタと同様に動きが軽く、使用状況も非常に良い

対象商品 : 89633546
2017-11-24
用途: 犬用車椅子の前車輪
株式会社アイデックスコーポレーション製造業

ねじ部分を10πに削って使用しています。
ねじの又はシャフトで10πがあるともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする