車輪径(Φmm)100
取付高(mm)123
材質(車輪)PPホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
用途ショッピングカートのキャスターに。
トラスコ品番444-4604
形状プレート式、自在式
材質/仕上(本体)樹脂、(プレート部)三価クロム化成処理、(車輪)PPホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入り
質量(g)512
車輪幅(mm)30
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
旋回半径(mm)83
ストッパーなし
偏心E(mm)32
許容荷重(daN)50
適合スパナ19×21
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪