GPK-325 ゴムパイプカバー 光 89633704 GPK-325 ゴムパイプカバー 光 89633704 GPK-325 ゴムパイプカバー 光 89633704

ゴムパイプカバー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89633704 品番 GPK-325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

エラストマー樹脂製なのですべりません。

用途
台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。
パイプの保護。
内径(mm)25 長さ(mm)300 適合シャフト径(Φmm)25 質量(g)135 トラスコ品番432-4536 材質エラストマー樹脂
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89633747
2020-11-05
用途:
軽トラルーフキャリア取付(長尺物積載時の保護)

軽トラキャリィへルーフキャリア取付、シートなど軽微荷物積載可能となり便利なるも、長尺物積載に当り、キャリアパイプと干渉、ロープで縛るも擦れて亜鉛メッキ剥がれ懸念し、購入取付ました。割ってあるので取付容易、今の処、大丈夫。今後、経年劣化の有無などウォッチですね。

1人が参考にしています
対象商品:
89633722
2020-09-07
用途:
グリップの滑り留め用に
その他業種

カメラの手持ちホルダーの滑り留め使用するのですが、
ホルダーへの巻き付け力がもう少し強さが欲しい。

対象商品:
89633704
2018-01-29
用途:
パイプ椅子の足のすべり止め

とても使い勝手が良いです。パイプの内径が少し大き過ぎましたが大丈夫でした。

対象商品:
89633704
2017-11-28
用途:
金属製手すりが冷たいので使用
不動産業

ゴム製なので滑らないし、手軽にカッターで切って長さを調節できるのが良い。大変便利です。

対象商品:
89633765
2016-07-07
用途:
台車の持ち手
運輸・通信業

厚手でしかっりした商品でした。握った感じも耐久性もいいように感じます、

1人が参考にしています
対象商品:
89633704
2017-08-02
用途:
グリップとして

商品ラベルの粘着剤が取れません。エタノールでも簡単には落ちないのでイラつきました。モノタロウさんのせいではないですが、この光というメーカーに腹たちました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
89633774
2017-01-05
用途:
介護用の誘導パイプに被覆

この時期、誘導パイプが冷たくなります。この凌ぎに本商品を利用しました。本来の目的は達成出来ましたが、グリップが大きくなり過ぎ少し握り難そうです。

対象商品:
89633747
2015-12-25
用途:
スノーダンプ
サービス業

スノーダンプの取っ手に滑り止めとして使用しましたが、冬でも手が冷たくなくて、滑らなくてよさそうです
でも青森はまだ雪がなくテストできません。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1355:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする