光
光の 室内表示
光の 案内標識
ドームサイン 木目
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89633844
品番
MAB1017-2
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
木目なので和風の建物にもあいます。
寸法(縦×横)(mm)
100×100
トラスコ品番
438-1670
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
2.6
取付
裏面テープ取付
質量(g)
26