UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89633854
品番
9165225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。
フレームレスで広視野を実現しています。
メタルフリーです。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6615
質量(g)
26000
規格
EN166規格品、JIS T8147規格品
材質(フレーム)
プラスチック
コーティング
sapphire
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0003