UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーf OTG オーバーグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89633897
品番
9169586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
仕様
ノーズパッド:無
レンズ色
グレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6609
質量(g)
48000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
コーティング
sapphire
テンプル色
クリアブラック
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0013