UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーf OTG オーバーグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89633906
品番
9169615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです
仕様
ノーズパッド:無
レンズ色
オレンジ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6612
質量(g)
47000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
コーティング
sapphire
テンプル色
クリアブラック
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0013