一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89633915 品番9169850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです

仕様ノーズパッド:無 レンズ色ライトグリーン 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6613 質量(g)50000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー コーティングvariomatic テンプル色クリアブラック レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0013

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする