二眼型保護メガネ アイスリー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89633985 品番 9190176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
耐薬品性があります。
メタルフリーです。
-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 トラスコ品番836-6622 質量(g)39000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティングplus テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0032

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89633985
2020-04-21
用途:
溶接作業時
テックトオハラ 様

溶接作業時 かふわり面での作業が曇らないから感動します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする