9190281 二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 89634003

9190281 二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 89634003
9190281 二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 89634003
9190281 二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 89634003
9190281 二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 89634003
9190281 二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス) 89634003

二眼型保護メガネ アイスリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
トラスコ品番836-6624
内容量1個注文コード89634003品番9190281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
耐薬品性があります。
メタルフリーです。
-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。

用途
機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6624質量(g)39000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングexcellenceテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89633985
2020-04-21
用途: 溶接作業時
テックトオハラ

溶接作業時 かふわり面での作業が曇らないから感動します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする