二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89634012 品番9190840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。
耐薬品性があります。
メタルフリーです。
ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 トラスコ品番836-6627 質量(g)85000 規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティングAR テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0032

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする