二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89634028 品番9190880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
耐薬品性があります。
メタルフリーです。
調光機能付です。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色ライトグリーン 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 トラスコ品番836-6625 質量(g)96000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマー コーティングvariomatic テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0032

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89634028
2020-01-29
用途:
サンダー作業
北野工業 様 (建設業・工事業)

レンズの色を変えて欲しい!もう少し明るく場所では、レンズの色が暗く成って欲しい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする