UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ アイボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
ブラウン
注文コード
89634082
品番
9160268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○
レンズ色
ブラウン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6641
質量(g)
42000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
コーティング
excellence
テンプル色
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.9
替レンズ
9160055、9160318、9160052、9160255
2018年トラスコ掲載ページ
6 0031