※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ アイボ(替レンズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89634098
品番
9160318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ウベックス アイボ用の替えレンズです。
仕様
EN166規格品、レンズ厚3.0mm
レンズ色
グレー
材質
レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6645
質量(g)
21
コーティング
sapphire
2018年トラスコ掲載ページ
6 0031