UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ サイブリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
アンバー
注文コード
89634125
品番
9188020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,342
この商品は
レンズ色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。
テンプル部にソフト素材を使用しています。
テンプル長さ調節可能です。
仕様
防傷加工:○、UVカット:○
レンズ色
アンバー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6635
質量(g)
48000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
コーティング
sapphire
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0037