UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ サイブリック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89634143
品番
9188881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。
テンプル部にソフト素材を使用しています。
テンプル長さ調節可能です。
仕様
UVカット:○
レンズ色
ブルーミラー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6637
質量(g)
48000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0037