9172087 二眼型保護メガネ スーパー g UVEX(ウベックス) 89634152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二眼型保護メガネ スーパー g

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レンズ色クリア
内容量1個注文コード89634152品番9172087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐薬品性があります。
軽量タイプです。
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。

仕様防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6630質量(g)18000規格EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)材質(フレーム)ポリアミド、 熱可塑性エラストマーコーティングsapphireテンプル色チタンレンズ厚さ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ6 0030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする