UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ スーパー g
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
クリア
注文コード
89634168
品番
9172111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性があります。
軽量タイプです。
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6628
質量(g)
18000
規格
EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)
材質(フレーム)
ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
コーティング
plus
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0030