二眼型保護メガネ スーパーフィット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番836-6634 注文コード89634195 品番9178064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○ レンズ色ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6634 質量(g)29000 コーティングexcellence テンプル色クリアブルー 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー レンズ厚さ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0031

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする