UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ スポーツスタイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89634222
品番
9193216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
スポーツグラスのようなデザインです。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6618
質量(g)
23000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
コーティング
extreme
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0030