二眼型保護メガネ スポーツスタイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89634238 品番 9193226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
スポーツグラスのようなデザインです。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○ レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-6617 質量(g)23000 規格EN166規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー コーティングextreme テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする