安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89634317 品番9302257
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。
視野が広く安全に作業が行えます。
高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。
高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。

用途
機械組立。
建設、メンテナンス作業。
研磨、切削。
金属、機械加工。
研究、実験。
林業、農業。
レスキュー、消防隊。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番836-4299 適合機種9302247 質量(g)43000 規格EN166規格品 レンズ色ブラウン コーティングexcellence レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする