UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の メガネ周辺商品
UVEX(ウベックス)の メガネケース
ウベックス 保護メガネ用ソフトケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89634335
品番
9954520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ウベックス保護めがね用ソフトケースです。
ジッパー開閉式です。
ベルトループ付です。
替えレンズを入れておくスペースがあります。
9168以外の全てのuvexの保護メガネの収納ができます。
色
黒
トラスコ品番
836-6649
幅(mm)
190
高さ(mm)
95
質量(g)
32
奥行(mm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×75×95
2018年トラスコ掲載ページ
6 0086