9231960 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ) UVEX(ウベックス) 89634353 9231960 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ) UVEX(ウベックス) 89634353

二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89634353 品番9231960
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。

仕様EN166規格品 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー トラスコ品番836-6651 質量(g)94 レンズ色グレー フレーム色ブラック 可視光線透過率(%)14 コーティング防傷 レンズ厚さ(mm)2.1 2018年トラスコ掲載ページ6 0047

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする