UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
防音保護具耳栓xact-fit
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400組)
注文コード
89634378
品番
2124014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
交換用プラグです。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
グリーン
コード
なし
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
858-6425
質量(g)
109.6
2018年トラスコ掲載ページ
6 0230