UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 ウベックス エグザクトバンド 交換用 (2124002)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5組)
注文コード
89634396
品番
2125367
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
交換用プラグです。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
グリーン
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、バンド:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
836-6712
質量(g)
0.3
2018年トラスコ掲載ページ
6 0230