※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 ウベックス ハイコム (2112119
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300組)
注文コード
89634475
品番
2112080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
交換用プラグです。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
ベージュ
コード
なし
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
836-6705
質量(g)
78
2018年トラスコ掲載ページ
6 0233