UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
UVEX(ウベックス)の 耳栓
耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112061
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250組)
注文コード
89634484
品番
2112082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
交換用プラグです。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
オレンジ
コード
なし
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
836-6707
質量(g)
68.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0233