※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9844910 化学防護服 5/6  クラシック UVEX(ウベックス) 89634536 9844910 化学防護服 5/6  クラシック UVEX(ウベックス) 89634536 9844910 化学防護服 5/6  クラシック UVEX(ウベックス) 89634536 9844910 化学防護服 5/6  クラシック UVEX(ウベックス) 89634536 9844910 化学防護服 5/6  クラシック UVEX(ウベックス) 89634536

化学防護服 5/6 クラシック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89634536 品番 9844910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

微粒子、ミスト、静電気から防護します。
ソフトで皮膚にやさしい素材を使っているので、着ていても気になりません。
人間工学に基づく快適な着用感を実現しております。
テーラーメイドのようなフィット感を重複し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。
ファスナーのカバーは接着可能で、より高い防護性能と安全性を確保しております。

ホワイト サイズM 用途各種メンテナンスや加工作業に。 仕様帯電防止性能、EN14126、EN・ISO13982-1、EN13034、EN1149-5、EN1073-2規格品 トラスコ品番818-7859 種別つなぎ 材質微構造のスパンボンド、PEラミネート加工、ポリエチレン系スパンボンド不織布 質量(g)244 規格EN規格 機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護 紫外線防御指数SPF50 適応身長(cm)170〜176 適応胸囲(cm)92〜100 2018年トラスコ掲載ページ6 0272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする