※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポッククアトロハイハードボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89634675
品番
EHHB4015-S4-ATH
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
超硬合金
刃長(mm)
2.5
刃数
4
全長(mm)
50
トラスコ品番
468-0031
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
ATHコート