※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポロシャツ コットン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード89634685 品番8988211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。
肌触りの良いコットンを使用し、スポーツウェアのように体にスムーズにフィットします。

種別長袖ポロシャツ トラスコ品番856-9908 材質綿100%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE 質量(g)456 2018年トラスコ掲載ページ6 0432 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする