※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポロシャツ マルチファンクション

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード89634728 品番8988311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。
250℃で6秒の耐熱性能素材を使用しています。
肩に難燃性の反射素材を用い、高い視認性を確保しています。

種別長袖ポロシャツ トラスコ品番856-9904 材質モダクリル繊維54%、ポリエステル44%、 帯電防止加工繊維2%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE 質量(g)611 2018年トラスコ掲載ページ6 0432 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする