用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。サイズXS全長(cm)22中指長(cm)6.9手のひらまわり(cm)15.2材質ポリアミド・エラステイン色ブルー入数(双)1仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済トラスコ品番819-9312厚さ(mm)0.8~1.2質量(g)30機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388