フィノミック ウェット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89634755 品番 6006067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。
撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。

サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)17.8 材質ポリアミド・エラステイン ブルー 入数(双)1 用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 トラスコ品番819-9313 厚さ(mm)0.8〜1.2 質量(g)34 機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0551 EN388規格EN388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする