※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポッククアトロハイハードボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89634763
品番
EHHB4040-S6-ATH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,740
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
超硬合金
刃長(mm)
6
刃数
4
全長(mm)
70
トラスコ品番
468-0120
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
ATHコート