※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6005466 フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス) 89634798 6005466 フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス) 89634798 6005466 フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス) 89634798 6005466 フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス) 89634798

フィノミック エックスフォーム HV

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89634798 品番 6005466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。
指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。
高い通気性、優れた指先触感性がります。
スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。

サイズXS 全長(cm)22 中指長(cm)6 手のひらまわり(cm)15.2 材質ポリアミド・エラステイン オレンジ 入数(双)1 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 トラスコ品番819-9302 質量(g)24 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性- 2018年トラスコ掲載ページ6 0550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする