※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポッククアトロハイハードボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
89634815
品番
EHHB4120-ATH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,190
この商品は
刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金
刃長(mm)
18
刃数
4
全長(mm)
110
トラスコ品番
468-0171
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
ATHコート