フィノミック エックスフォーム HV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89634825 品番 6005469
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。
指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。
高い通気性、優れた指先触感性がります。
スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)22.9 材質ポリアミド・エラステイン オレンジ 入数(双)1 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 トラスコ品番819-9305 質量(g)33 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性- 2018年トラスコ掲載ページ6 0550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする