サイズS
全長(cm)23
中指長(cm)6.9
手のひらまわり(cm)17.8
材質ポリアミド・エラステイン
色グレー
入数(双)1
用途精密加工、組立作業、食品業界。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
トラスコ品番819-9298
厚さ(mm)0.8〜1.2
質量(g)33
機能グリップ力、通気性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0550
EN388規格EN388