フィノミック フォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード89634877 品番6005069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

優れた指先触感性があります。
優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)22.9 材質ポリアミド・エラステイン グレー 入数(双)1 用途精密加工、組立作業、食品業界。 仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 トラスコ品番819-9300 厚さ(mm)0.8〜1.2 質量(g)35 機能グリップ力、通気性 材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) ゲージ数15 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0550 EN388規格EN388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする