曜日別特売
6005070 フィノミック フォーム UVEX(ウベックス) 89634886

フィノミック フォーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズXL
全長(cm)26
内容量1双注文コード89634886品番6005070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた指先触感性があります。
優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。

用途精密加工、組立作業、食品業界。サイズXL全長(cm)26中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)25.4材質ポリアミド・エラステイングレー入数(双)1仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済トラスコ品番819-9301厚さ(mm)0.8~1.2質量(g)38機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0550EN388規格EN388
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする