プロフィ ENB 20A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89634895 品番 6014767
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。
高い柔軟性があり、疲れにくいです。
吸湿性に優れたコットンを使用しています。

用途
軽、中度の金属加工。
修理、メンテナンス。
サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)17.8 材質綿 オレンジ 入数(双)1 仕様手の甲全面 トラスコ品番836-6652 厚さ(mm)0.9〜1.4 質量(g)61 機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性 材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR) ゲージ数15 耐摩耗性2 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0553 EN388規格EN388

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする