UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 背抜き手袋
UVEX(ウベックス)の ニトリルゴム 背抜き手袋
プロフィ ENB 20A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89634922
品番
6014770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。
高い柔軟性があり、疲れにくいです。
吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途
軽、中度の金属加工。
修理、メンテナンス。
サイズ
XL
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
25.4
材質
綿
色
オレンジ
入数(双)
1
仕様
手の甲全面
トラスコ品番
836-6655
厚さ(mm)
0.9〜1.4
質量(g)
86
機能
グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性
材質(すべり止め)
特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
ゲージ数
15
耐摩耗性
2
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0553
EN388規格
EN388