ユニライトサーモ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89635464 品番 6059370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。

用途
寒冷環境での作業。
冷蔵倉庫。
フォークリフト運転。
食品関連。
ブラック サイズXL 全長(cm)26 材質アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側) 仕様EN 388(CE 3231)、EN 511(CE 010) トラスコ品番836-6680 厚さ(mm)1.4〜2.0 質量(g)109 入数(双)1 中指長(cm)7.7 コーティング手のひら・指先 手のひらまわり(cm)25.4 耐摩耗性3 耐切創性2 耐突刺し性1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0845

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする