UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
サンダル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89635552
品番
8536.5-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
靴紐を結ぶ必要のないベロクロ採用により、着脱が容易ですっきりとしたデザインです。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
色
ブラック/レッド
トラスコ品番
855-2776
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
形状
ローカット
質量(kg)
1
種類
セーフティーシューズ
サイズ(cm)
25.5
機能
軽量
2018年トラスコ掲載ページ
6 0958
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー