※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8542.4-42 サンダル UVEX(ウベックス) 89635613 8542.4-42 サンダル UVEX(ウベックス) 89635613 8542.4-42 サンダル UVEX(ウベックス) 89635613 8542.4-42 サンダル UVEX(ウベックス) 89635613 8542.4-42 サンダル UVEX(ウベックス) 89635613

サンダル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89635613 品番 8542.4-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

靴紐を結ぶ必要のないベロクロ採用により、着脱が容易ですっきりとしたデザインです。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。

ブラック/ライム トラスコ品番855-2782 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 形状ローカット 質量(kg)1 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)27 機能軽量 2018年トラスコ掲載ページ6 0958 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする