8532.4-40 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635638 8532.4-40 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635638 8532.4-40 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635638 8532.4-40 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635638 8532.4-40 ブーツ UVEX(ウベックス) 89635638

ブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89635638 品番 8532.4-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

甲被タイプ紐タイプ ブルー 靴タイプブーツ 形状ミドルカット トラスコ品番855-2772 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 質量(kg)1 サイズ(cm)25.5 2018年トラスコ掲載ページ6 0958

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする